曜日別特売
N14645L かけるちゃん オークラ 82830110

N14645L かけるちゃん オークラ 82830110
N14645L かけるちゃん オークラ 82830110

かけるちゃん

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1箱(60袋×10枚)
注文コード
82830110
品番
N14645L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
トラスコ品番
588-3727
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.02
色
半透明
タイプ
国産ポリエチレン製ごみ袋
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
700

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする