曜日別特売
N-58 スマイルママ オークラ 82830155

N-58 スマイルママ オークラ 82830155
N-58 スマイルママ オークラ 82830155
N-58 スマイルママ オークラ 82830155

スマイルママ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
横(mm)250
内容量1箱(50袋×50枚)注文コード82830155品番N-58
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
トラスコ品番
576-1979
縦(mm)
350
横(mm)
250
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.02
色
無色透明
タイプ
国産ポリエチレン製規格袋

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする