56550 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 82831029

56550 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 82831029
56550 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 82831029

スカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ19号
ウエスト(cm)88
ヒップ(cm)116
内容量1枚注文コード82831029品番56550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。シンプルさの中にビジュー「美」のエッセンスを添えて。東レ株式会社のスプリンジーという防透けの糸と光沢糸を交互に配列した、かわいらしいボーダー調のニット素材。ストレッチ性に富んでいるので、動きやすく快適な着心地です。防汚加工を施しているので汚れもつきにくく安心です。

サイズ
19号
ウエスト(cm)
88
スカート丈(cm)
67
ヒップ(cm)
116
仕様
2WAYストレッチ、ストレスフリー、右脇ポケット付き、防汚加工、防透、高通気
色
ネイビー
素材
ポリエステル100% リップルニット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする