en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
フレアスカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
15号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
19号
ウエスト(cm)
75
58
61
64
67
71
75
86
ヒップ(cm)
109
92
95
98
101
105
109
120
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82831090
品番
51693
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
サイズ
15号
ウエスト(cm)
75
スカート丈(cm)
54
ヒップ(cm)
109
仕様
2WAYストレッチ、吸汗・速乾、右脇ポケット付き、すべり止めテープ付、らくらくカン、高通気
色
ブラック
素材
ポリエステル100% バスケットニット