曜日別特売
51693 フレアスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 82831099

51693 フレアスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 82831099
51693 フレアスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 82831099

フレアスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ19号
ウエスト(cm)86
ヒップ(cm)120
内容量1枚注文コード82831099品番51693
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
サイズ
19号
ウエスト(cm)
86
スカート丈(cm)
55
ヒップ(cm)
120
仕様
2WAYストレッチ、吸汗・速乾、右脇ポケット付き、すべり止めテープ付、らくらくカン、高通気
色
ブラック
素材
ポリエステル100% バスケットニット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする