曜日別特売
MA-12 ラミジップ ミシン目アルミ セイニチ(生産日本社) 82831406

ラミジップ ミシン目アルミ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ケース(24パック×50枚)
幅(mm)120
内容量1ケース(24パック×50枚)注文コード82831406品番MA-12
販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

基材PET/AL/PE バリア性の高いアルミタイプ

材質
ポリエステル/アルミ/PE
厚さ(mm)
0.099
幅(mm)
120
高さ(mm)
180
タイプ
チャック付アルミ袋
適合規格
食品衛生法適合
色
シルバー
質量(g)
371
使用温度範囲(℃)
常温
寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)
35+180×120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17089704
2024-12-10
用途: 乾物包装
飲食業

風味が損なわれず、とってもオススメです
何度もリピートしています

対象商品 : 17089747
2018-05-23
用途: 豆類や乾物の密閉保存
サービス業

大きさや容量がほ保存するのにちょうどいいサイズです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする