シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの デスク・テーブル
シュナイダーエレクトリックの デスク周辺用品
シュナイダーエレクトリックの サーバーラック
Service Bypass Panel for SYLXラックマウント [Output: 3 L5-20R 1 L14-30R]
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
82831545
品番
SBP16KRMP4U-HW
参考基準価格(税別)
¥366,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
・Symmetra LXラックマウントフレーム用・Service Bypass Panelを併用することで、メンテナンスのためにSymmetra LXごとを取り外す際にも、負荷機器への給電を継続。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4204-30
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。