安全増防爆形LED照明器具Hf32w×2灯用高出力相当 ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82831956 品番EYICL3041SA9-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥102,113
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

安全増防爆形蛍光灯(Hf32W高出力形×2灯用)と比較して、約52%省エネです。
ローコストを実現しました。
水素ガス・アセチレンガスに対応。
軽量・コンパクト
工場の防爆照明(第二類危険個所)に。

仕様●明るさ(lm):6200●長さ(mm):855●全長(mm):855●高さ(mm):432●電圧(V):100〜242V●消費電力(W):37.4●光源色:5000K●奥行(mm):385●幅(mm):920●消費効率(lm/W):165.7●定格寿命(時間):60000●LEDモジュール寿命:60000時間(光束維持率90%)●仕上色:白色(マンセルN9.5) その他:グレイ(マンセルN7)●使用温度範囲:ー20℃〜+50℃●保護等級:IP65●固有エネルギー消費効率(200V):165.7lm/W●定格光束:6200lm●定格周波数(Hz):50/60共用●平均演色評価数:Ra83●明るさ相当:Hf32W 2灯用(高出力形)耐雷サージ標準タイプ●消費電力(200V):37.4W●組込内容:本体:EYICL041SA9-0<br>吊具:FEYSA33-16(22,28)●適合電線管:16●保護等級:IP65●-20℃〜+50℃●平均演色評価数:Ra83●1/2照射角度(度):32●40W蛍光灯(本):2●屋内・屋外用●電源ユニット内蔵形●50℃対応●グリーン購入法適合品●材質/仕上:本体/アルミ、前面ガラス/強化ガラス、本体/アルミ、位置ボックス/アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:362-2368 アズワン品番67-5579-42

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82831956 EYICL3041SA9-16 72927384 EYICL3041SA9-16 LEDioc EX VONO 安全増防爆形LED照明器具 岩崎電気 LEDioc EX VONO 安全増防爆形LED照明器具 岩崎電気 1セット 78,980 税込86,878 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする