エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの スイッチ用銘板
カードホルダー 軟質/20枚 EA762Cシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(20枚)
仕様
●メーカー:ライオン事務器(LION)●型番:26485●サイズ(縦×横)mm:266×375●規格:B4●材質:再生ソフトPP製●厚み:0.3mm●重量(g):122●カラー:透明
注文コード
82832297
品番
EA762C-15B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製
焼却時に有害な塩化水素ガスが発生しません。
仕様
●メーカー:ライオン事務器(LION)●型番:26485●サイズ(縦×横)mm:266×375●規格:B4●材質:再生ソフトPP製●厚み:0.3mm●重量(g):122●カラー:透明
アズワン品番
68-1843-19
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
82832297
EA762C-15B
72773604
EA762C-15B
軟質カードホルダー(B判)
エスコ
1組(20枚)
¥
10,500
税込
¥
11,550
注文コードが変更になりました。