エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの スイッチ用銘板
カードホルダー 軟質/20枚 EA762Cシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(20枚)
仕様
●メーカー:ライオン事務器(LION)●型番:26483●サイズ(縦×横)mm:106×156●規格:A6●材質:再生ソフトPP製●厚み:0.3mm●重量(g):22●カラー:透明
注文コード
82832349
品番
EA762C-6B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,761
販売価格(税別)
¥
2,510
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製
焼却時に有害な塩化水素ガスが発生しません。
仕様
●メーカー:ライオン事務器(LION)●型番:26483●サイズ(縦×横)mm:106×156●規格:A6●材質:再生ソフトPP製●厚み:0.3mm●重量(g):22●カラー:透明
アズワン品番
68-1843-13