セイニチ(生産日本社)
ラミジップ ミシン目アルミ
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40パック×50枚)
1パック(50枚)
1ケース(24パック×50枚)
1ケース(18パック×50枚)
1ケース(48パック×50枚)
1ケース(40パック×50枚)
1ケース(16パック×50枚)
1ケース(30パック×50枚)
1ケース(20パック×50枚)
幅(mm)
90
80
90
100
120
140
160
180
200
全16種類を一覧で見る
内容量
1ケース(40パック×50枚)
注文コード
82832359
品番
MA-9
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
基材PET/AL/PE バリア性の高いアルミタイプ
材質
ポリエステル/アルミ/PE
厚さ(mm)
0.099
幅(mm)
90
高さ(mm)
115
タイプ
チャック付アルミ袋
適合規格
食品衛生法適合
色
シルバー
質量(g)
205
使用温度範囲(℃)
常温
寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)
28+115×90