三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の ヒューズ
サーキットプロテクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
5
仕様
●最大電圧:-●遮断容量(電流):-●極数:1●端子形状:線押え付ねじ●抵抗値:-●取付(実装):表面実装●安全規格:UL、CSA、CCC、TUV
注文コード
82833067
品番
CP30-BA-1P-1-M-5A
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大電圧:-●遮断容量(電流):-●極数:1●端子形状:線押え付ねじ●抵抗値:-●取付(実装):表面実装●安全規格:UL、CSA、CCC、TUV
寸法(mm)
12×73×68
定格電流(A)
5
アズワン品番
68-2033-45