容量滴定法試薬 アクアミクロン滴定剤SS-Z 500mL

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●規格:力価2.5〜3.5mg H2O/mL以下●容量:500mL(ガラス瓶)●主な溶媒:ジエチレングリコールモノエチルエーテル 注文コード82835368 品番SSZ30M
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

※容量滴定法にはカールフィッシャー試薬の滴定剤と、試薬の溶解または分散させるための脱水溶剤が必要です。
広範囲のサンプルに適応可能です。

仕様●規格:力価2.5〜3.5mg H2O/mL以下●容量:500mL(ガラス瓶)●主な溶媒:ジエチレングリコールモノエチルエーテル アズワン品番67-5231-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする