ラインテーブル W900サイズ片面単体 寸法 mm :W893×D825×H2125 天板均等耐荷重 kg :60

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82838265 品番HRK-0921-TPY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥151,370
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

セル生産に適したテーブルです。
吊り下げ式の工具が使える高さです。

仕様●寸法(mm):W893×D825×H2125●天板均等耐荷重(kg):60●スチール天板(mm):奥行600(取付高さ変更可能)●穴ピッチ(mm):60●<<セット内容>>棚板1枚、パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個、BOXハンガー横桟2本、ボックスHB-BR6個、HB-SY8個●※車上渡し限定です。 アズワン品番67-5969-43
注意
※車上渡し限定です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする