曜日別特売

ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-100-1000-Hシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台仕様●軽量小物搬送用●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:130-5702注文コード82839008品番TYPE34-SI-100-1000-H6-A25
参考基準価格(税別)¥135,980販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルト幅100mm
機長1000mm
定格出力25W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ
変速0.31~6.1m/min(50/60Hz)。AC100V(単相)。

仕様●軽量小物搬送用●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:130-5702アズワン品番68-1682-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする