画像準備中

ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-100-1000-Hシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●軽量小物搬送用●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:130-5652 注文コード82839017 品番TYPE34-SI-100-1000-H12-C25
参考基準価格(税別)¥135,980 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様など45種類から選べます 他の種類を見る

軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルト幅100mm
機長1000mm
定格出力25W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ
変速1.27〜25.3m/min(50/60Hz)。AC200V(三相)。

仕様●軽量小物搬送用●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:130-5652 アズワン品番68-1682-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする