商品レビューを投稿する内容量1台仕様●軽量小物搬送用●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:131-2974注文コード82839306品番TYPE34-SI-100-1000-H7-B25
参考基準価格(税別)¥135,980販売価格(税込)¥142,780販売価格(税別)
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルト幅100mm
機長1000mm
定格出力25W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ
変速0.38~7.6m/min(50/60Hz)。AC200V(単相)。