商品レビューを投稿する内容量1台仕様●軽量小物搬送用●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:131-3147注文コード82843454品番TYPE34-SI-150-2000-H1-A25
参考基準価格(税別)¥153,830販売価格(税込)¥164,780販売価格(税別)
ベルト幅150mm
機長2000mm
定格出力25W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。変速0.13~2.5m/min(50/60Hz)。AC100V(単相)。