商品レビューを投稿する内容量1台仕様●軽量小物搬送用●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:131-1047注文コード82845369品番TYPE34-SI-200-1000-H3-C25
参考基準価格(税別)¥144,030販売価格(税込)¥153,780販売価格(税別)
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルト幅200mm
機長1000mm
定格出力25W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ
変速0.19~3.8m/min(50/60Hz)。AC200V(三相)。