商品レビューを投稿する内容量1台仕様●軽量小物搬送用●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:129-1539注文コード82848510品番TYPE34-SI-200-3000-H5-B25
参考基準価格(税別)¥175,700販売価格(税込)¥186,780販売価格(税別)
ベルト幅200mm
機長3000mm
定格出力25W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。変速0.26~5.1m/min(50/60Hz)。AC200V(単相)。