CKD
CKDの ホース
CKDの チューブ
Fシリーズ チューブ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82855114
品番
F-1510-20-W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥6,807
販売価格(税別)
¥
6,188
バスケットに入れる
内径(Φmm)
7.5
使用流体
圧縮空気
材質
ソフトナイロン
外径(Φmm)
10
色
白
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1.18