商品レビューを投稿する内容量1台仕様●軽量小物搬送用●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:129-6454注文コード82861977品番TYPE34-SI-400-1500-H3-A40
参考基準価格(税別)¥208,430販売価格(税込)¥219,780販売価格(税別)
ベルト幅400mm
機長1500mm
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。変速0.19~3.8m/min(50/60Hz)。AC100V(単相)。