画像準備中

NPTねじ変換継手セット

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 車上渡し 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類NPT 接続口径循環液入口・出口:NPT1、NPT1/2、ドレン口:NPT1/4、放熱水入口・出口:NPT1/2 注文コード82866079 品番HRL-EP006
参考基準価格(税別)¥47,030 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はねじの種類・接続口径など4種類から選べます 他の種類を見る

配管接続口径をRcからGまたはNPTに変換する継手

適合型式HRLE090-W 接続口径循環液入口・出口:NPT1、NPT1/2、ドレン口:NPT1/4、放熱水入口・出口:NPT1/2 ねじの種類NPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする