※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
仕様●軽量小物搬送用●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:120-5850
注文コード82873676
品番TYPE34-GI-150-1000-H1-C40
参考基準価格(税別)¥186,730
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅150mm
機長1000mm
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。変速0.13〜2.5m/min(50/60Hz)。AC200V(三相)。