BBG-79H-S-L-0101 ナノフロント 守備手袋 Sサイズ XANAX(ザナックス) 82882014 BBG-79H-S-L-0101 ナノフロント 守備手袋 Sサイズ XANAX(ザナックス) 82882014 BBG-79H-S-L-0101 ナノフロント 守備手袋 Sサイズ XANAX(ザナックス) 82882014

ナノフロント 守備手袋 Sサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード82882014 品番BBG-79H-S-L-0101
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

グラブと手のズレを防止する、ナノフロント素材の守備手袋。
グラブの中の汗で濡れた時にグリップ力が更にアップする、ナノフロント素材を使用。ナノフロントとは、直径700ナノメートル(髪の毛の7500分の1)の超ファインポリエステルナノファイバー素材です。しなやかなで肌に優しくフィットし、機能性にも優れた超極細繊維です。ナノフロントのグリップ力で、グラブと手のズレを防止します。

サイズ(cm)S(22-23) タイプ左手用 材質(甲)2WAYトリコット+合成皮革 材質(掌側)合成皮革 仕様高校野球ルール対応モデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする