ケーブル長(m)約1
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
適合用途充電用/データ転送用
ケーブル種類耐久性
規格USB2.0規格準拠、USB PD (Power Delivery)対応、最大100W (20V/5A)充電対応
本体質量(g)約25
対応機種USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種
保証期間1年間
通信速度最大480Mbps