内蔵SSD WD Blue SN570(NVMe)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82883633 品番WDS500G3B0C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

想像力をかき立て、創造性を刺激する
WD Blue SN570 NVMe SSDなら、その瞬間を逃さず、期待を上回る作品を作成できます。このパワフルな内蔵ドライブは、メーカーの最高レベルのSATA SSDの最大5倍の速度を発揮するので、PCの遅延を低減しロード時間を短縮して、想像力をすばやく形にできます。

容量500GB インターフェースPCIe Gen3 ×4 NVMe v1.4 フォームファクタM.2 2280 読取速度(MB/s)3500 書込速度(MB/s)2300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする