Western Digital(ウエスタンデジタル)
Western Digital(ウエスタンデジタル)の PCパーツ
Western Digital(ウエスタンデジタル)の 内蔵型SSD
内蔵SSD WD Green SN350(NVMe)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82883676
品番
WDS480G2G0C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンピューターのパフォーマンスを強化
WD GreenTM SN350 NVMeTM SSDは日常的に使用する旧型のコンピューターをよみがえらせます。
容量
480GB
インターフェース
PCIe Gen3 ×4 NVMe
フォームファクタ
M.2 2280
読取速度(MB/s)
2400
書込速度(MB/s)
1650
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
80.15×22.15×2.38