内蔵SSD WD Green SN350(NVMe)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82883685 品番WDS100T3G0C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コンピューターのパフォーマンスを強化
WD GreenTM SN350 NVMeTM SSDは日常的に使用する旧型のコンピューターをよみがえらせます。

容量1TB インターフェースPCIe Gen3 ×4 NVMe フォームファクタM.2 2280 読取速度(MB/s)3200 書込速度(MB/s)2500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.15×22.15×2.38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする