Western Digital(ウエスタンデジタル)
Western Digital(ウエスタンデジタル)の PCパーツ
Western Digital(ウエスタンデジタル)の 内蔵型SSD
内蔵SSD WD Green SN350(NVMe)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82883694
品番
WDS200T3G0C
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥49,980
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンピューターのパフォーマンスを強化
WD GreenTM SN350 NVMeTM SSDは日常的に使用する旧型のコンピューターをよみがえらせます。
容量
2TB
インターフェース
PCIe Gen3 ×4 NVMe
フォームファクタ
M.2 2280
読取速度(MB/s)
3200
書込速度(MB/s)
3000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
80.15×22.15×2.38