内蔵SSD WD Black SN770(NVMe Gen4)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82883703 品番WDS250G3X0E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ゲーム機をアップグレードして、ゲームを強化
WD_BLACK SN770 NVMe SSDで今すぐゲームに参加しましょう。このゲーム専用ドライブは、最大5,150MB/秒(1TBおよび2TBモデル)の超速度を実現するPCIe(R) Gen4インターフェースを備えています。

容量250GB インターフェースPCIe Gen4 ×4 NVMe フォームファクタM.2 2280 読取速度(MB/s)4000 書込速度(MB/s)2000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする