内蔵SSD WD Black SN770(NVMe Gen4)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82883737 品番WDS200T3X0E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ゲーム機をアップグレードして、ゲームを強化
WD_BLACK SN770 NVMe SSDで今すぐゲームに参加しましょう。このゲーム専用ドライブは、最大5,150MB/秒(1TBおよび2TBモデル)の超速度を実現するPCIe(R) Gen4インターフェースを備えています。

容量2TB インターフェースPCIe Gen4 ×4 NVMe フォームファクタM.2 2280 読取速度(MB/s)5150 書込速度(MB/s)4850 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82883737 WDS200T3X0E 13102498 WDS200T4X0E 内蔵SSD WD Black SN7100 Western Digital(ウエスタンデジタル) 内蔵SSD WD Black SN7100 Western Digital(ウエスタンデジタル) 1台 79,980
欠品中
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする