FG10ST-S 【モノタロウ限定】ディスクグラインダ研削セット HiKOKI(日立工機) 82883868 FG10ST-S 【モノタロウ限定】ディスクグラインダ研削セット HiKOKI(日立工機) 82883868 FG10ST-S 【モノタロウ限定】ディスクグラインダ研削セット HiKOKI(日立工機) 82883868 FG10ST-S 【モノタロウ限定】ディスクグラインダ研削セット HiKOKI(日立工機) 82883868

【モノタロウ限定】ディスクグラインダ研削セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82883868 品番FG10ST-S
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ディスクグラインダに研削砥石・多羽根ディスク・サイドハンドルを付属した特別研削セット!
にぎりやすく使いやすい細径ボディ
最大出力880W!パワフルモーター搭載

電源(V)単相100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 消費電力(W)680 コード長さ(m)2心・2.5 胴径(Φmm)56 質量(kg)1.5 付属品レジノイドフレキシブルトイシA36×6、多羽根ディスクZ100、多羽根ディスクA240、サイドハンドル、ゴム付きホイルワッシャ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする