- 外部入力
- ゼロリセット、レーザOFF、タイミング、リセット、BANK / 【ON時】0V短絡または1.2V以下【OFF時】開放(漏れ電流0.1mA以下)
- 入出力
- NPN
- 仕様
- 子機
- 材質
- 本体ケース、操作部カバー_ポリカーボネートケーブル_PVC
- 質量(g)
- 【本体のみ】150
- 保護構造
- IP40(IEC60529)
- 電源電圧
- DC10~30V リップル(p-p)10%含む(親機から供給)
- 耐電圧
- AC1000V 50/60Hz 1min.
- 表示
- 有機ELディスプレイ判定表示灯_HIGH(橙色/赤色)、PASS(緑色/赤色)、LOW(橙色/赤色)状態表示灯_LASER(緑色)、ZERO(緑色)、ENABLE(緑色)
- 接続方式
- コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
- 制御出力
- HIGH/PASS/LOW/エラー出力オープンコレクタ出力DC30V、50mA以下、残留電圧_2V以下N.O.、N.C.切り替え可能
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 20~(DC500Vにて)
- 消費電力(mW)
- ~2300
- アナログ電圧出力
- ±5V、1~5V、0~5V出力インピーダンス_100Ω
- 周囲温度(℃)
- 【動作時】-10~+50(単体/連結)6保存時-15~+70(ただし、氷結・結露しないこと)
- 最大接続台数
- 16台(親機1台につき子機15台が接続可能)
- 測定周期
- 125μs/250μs/500μs/1ms/2ms/4ms/20ms/50ms/100ms切替式
- アナログ電流出力
- 4~20mA~負荷抵抗_350Ω