CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
GAGシリーズ マルチレックスバルブ (直動式3ポート弁 マニホールド)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
1/4
管接続口径
Rc1/4
定格電圧(V)
AC200
注文コード
82902714
品番
GAG412-2-0-AC200V
参考基準価格(税別)
¥7,430
販売価格(税込)
¥7,959
販売価格(税別)
¥
7,235
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・管接続口径・定格電圧
など
2348
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC200
管接続口径
Rc1/4
ポート数
3
作動方式
直動式
ねじの種類
Rc
接続口径
1/4
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
Rc
使用流体
空気、低真空(1.33×10
2
Pa)、水、灯油(60℃まで)
材質(ボディ)
黄銅
耐圧力(MPa)
10(水圧にて)
弁構造
直動式ポペット構造
CADデータダウンロード