商品レビューを投稿する内容量1台仕様●軽量小物搬送用●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:121-8878注文コード82904345品番TYPE34-GI-600-1000-H14-B40
参考基準価格(税別)¥281,400販売価格(税込)¥307,780販売価格(税別)
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅600mm
機長1000mm
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。変速1.82~36.4m/min(50/60Hz)。AC200V(単相)。