GAMD012A-10BUP-6UP-0-4W GAMDシリーズ 薬液用エアオペレイト2ポートバルブ マニホールド CKD 82913932

GAMDシリーズ 薬液用エアオペレイト2ポートバルブ マニホールド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82913932 品番GAMD012A-10BUP-6UP-0-4W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥211,010
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 接続口径Aポート(外径3/8×内径1/4)×Bポート(外径Φ6×内径Φ4) 切換方式NC(ノーマルクローズ)形 オリフィス径(Φmm)6 接続方式チューブ 使用流体薬液・純水・空気・N2ガス Cv値0.6(Aポート)、0.4(Bポート)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする