CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 流体制御エアオペレートバルブ
GAMDシリーズ 薬液用エアオペレイト2ポートバルブ マニホールド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82913957
品番
GAMD012A-6UP-6UP-0-2L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥106,160
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
接続口径
Aポート(外径Φ6×内径Φ4)×Bポート(外径Φ6×内径Φ4)
切換方式
NC(ノーマルクローズ)形
オリフィス径(Φmm)
6
接続方式
チューブ
使用流体
薬液・純水・空気・N2ガス
Cv値
0.4(Aポート)、0.4(Bポート)