曜日別特売
DC68PB ドレンカート DC-68P-B ヤマダコーポレーション 82914898

ドレンカート DC-68P-B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82914898
品番
DC68PB
参考基準価格(税別)¥378,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

大型車両用に専用設計された廃油、廃LLC用のドレンカートです。
低床タイプなのでリフトアップしていない状態の車両から廃油を回収できます。
タンク容量は68Lなので余裕のある廃液回収ができます。
タンクに貯まった廃液は付属のエアポンプを利用して排出することができます。

用途
大型車両用。
廃油、廃LLC回収用。
大型車両のオイル交換、クーラント交換作業に。
リフトアップできない環境下での大型車両のオイル交換に。
大容量の廃液回収に。
仕様
ドレン排出量(cc/5秒/0.7MPa):583.33
トラスコ品番
336-8628
セット内容
DC-68Sドレンカート1台、DC-PA排出ポンプ1台、排出用ホースセット1本
材質
タンク材質:スチール、ポンプ本体材質:スチール、ポンプパッキン類材質:ニトリルゴム
幅(mm)
693
接続口径
Rc3/8
高さ(mm)
419
奥行(mm)
1273
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
温度範囲(℃)
ドレン水:0~70
使用圧力(MPa)
0.2~0.7
温度(℃)
(本体周周囲:)0~70
ドレン排出量(cm3/回)
68000
ドレン排出量(cm3/min)
7000
注意
※ガソリンや溶剤などの揮発性のある液体には使用できません。
※ブレーキフルードなどの浸食性の高い液体には使用できません。
※タンク容量68L以上の回収はできません。
※回収した廃液は地域毎に指定された方法で処分してください。
※揮発性、浸食性の高い液体には使用できません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする