SNMU100410ER-GM PR1810 チップ PVDコーティングSNMU100 京セラ 82916831

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMU100410ER-GM PR1810 チップ PVDコーティングSNMU100 京セラ 82916831
SNMU100410ER-GM PR1810 チップ PVDコーティングSNMU100 京セラ 82916831

チップ PVDコーティングSNMU100SNMU100410ER-GM PR1810

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はコーティングなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーティング
PR1810
注文コード
82916831
品番
SNMU100410ER-GM PR1810
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

両面8コーナ。
特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。
MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。

用途
平面・肩加工
溝加工
等高線加工
被削材
ねずみ鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
コーティング
PR1810
形状
インサート:正方形[S][記号]
厚さ(mm)
インサート:5.09[04][記号]
穴径(Φmm)
4.72
精度
M
勝手
右勝手[R]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
内接円(mm)
10
ブレーカ
GM
コーナー半径(mm)
1.0[10][記号]
穴の有無
あり・一部円筒穴+両面(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
ブレーカの有無
両面
頂角(°)
90
逃げ角(°)
0[N][記号]

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする