チップ PVDコーティングSNMU100
両面8コーナ。
特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。
MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。
- 用途
- 平面・肩加工
溝加工
等高線加工
- 形状
- インサート:正方形[S][記号]
- 厚さ(mm)
- インサート:5.09[04][記号]
- 穴径(Φmm)
- 4.72
- 精度
- M
- 勝手
- 右勝手[R]
- 厚さ許容差(mm)
- ±0.13
- 内接円許容差(mm)
- ±0.05-±0.15
- 内接円(mm)
- 10
- ブレーカ
- GM
- コーナー半径(mm)
- 1.0[10][記号]
- 穴の有無
- あり・一部円筒穴+両面(40-60°)
- コーナー高さ許容差(mm)
- ±0.08-±0.18
- ブレーカの有無
- 両面
- 頂角(°)
- 90
- 逃げ角(°)
- 0[N][記号]
- 内容量
- 1セット(10個)
チップ の新着商品
カテゴリ




















