※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ PVDコーティングSNMU100
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コーティング
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーティング
PR1835
注文コード
82917321
品番
SNMU100410ER-GM PR1835
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
両面8コーナ。
特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。
MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。
用途
平面・肩加工
溝加工
等高線加工
被削材
オーステナイト系ステンレス鋼・析出硬化系ステンレス鋼・チタン合金
コーティング
PR1835
形状
インサート:正方形[S][記号]
厚さ(mm)
インサート:5.09[04][記号]
穴径(Φmm)
4.72
精度
M
勝手
右勝手[R]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
内接円(mm)
10
ブレーカ
GM
コーナー半径(mm)
1.0[10][記号]
穴の有無
あり・一部円筒穴+両面(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
ブレーカの有無
両面
頂角(°)
90
逃げ角(°)
0[N][記号]