曜日別特売
106017 ミニ鉋 若獅子 82927936

106017 ミニ鉋 若獅子 82927936
106017 ミニ鉋 若獅子 82927936
106017 ミニ鉋 若獅子 82927936

ミニ鉋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)210×53.5×41
内容量1個注文コード82927936品番106017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
用途
小物の平面削りや、面取りのほか、木工の組み立て時の微調整などに
寸法(mm)
210×53.5×41
質量(g)
274
材質
刃:炭素鋼、台:木
色
スチールグレー/ナチュラルウッド
刃幅(mm)
35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする