若獅子
ミニ鉋
用途
小物の平面削りや、面取りのほか、木工の組み立て時の微調整などに
材質
刃:炭素鋼、台:木
色
スチールグレー/ナチュラルウッド
刃幅(mm)
35
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82927936
106017
210×53.5×41
274
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
82928155
106015
150×53.5×43
212
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
82928189
106016
180×53.5×41
239
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください