SAH-001 足場ハンマー アークランドサカモト 82927997

SAH-001 足場ハンマー アークランドサカモト 82927997
SAH-001 足場ハンマー アークランドサカモト 82927997
SAH-001 足場ハンマー アークランドサカモト 82927997
SAH-001 足場ハンマー アークランドサカモト 82927997
SAH-001 足場ハンマー アークランドサカモト 82927997

足場ハンマーSAH-001

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)890
内容量1個注文コード82927997品番SAH-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398
用途
足場の組立・解体に
材質
頭:炭素鋼 パイプ部:スチールパイプ 内蔵ワイヤー:ステンレス グリップ:PVC
寸法(mm)
310×80×36
色
ブラック/シルバー
質量(g)
890
仕様
落下防止コード取り付けリングあり,頭部落下防止ワイヤー入り

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする