アークランドサカモト
足場ハンマー
仕様
落下防止コード取り付けリングあり,頭部落下防止ワイヤー入り
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82927997
SAH-001
頭:炭素鋼 パイプ部:スチールパイプ 内蔵ワイヤー:ステンレス グリップ:PVC
310×80×36
ブラック/シルバー
890
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
82928006
SAH-002
頭:炭素鋼、樹脂 パイプ部:スチールパイプ 内蔵ワイヤー:ステンレス グリップ:PVC
315×88×38
ブラック/レッド/シルバー
869
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください