SAH-002 足場ハンマー アークランドサカモト 82928006

SAH-002 足場ハンマー アークランドサカモト 82928006
SAH-002 足場ハンマー アークランドサカモト 82928006
SAH-002 足場ハンマー アークランドサカモト 82928006
SAH-002 足場ハンマー アークランドサカモト 82928006
SAH-002 足場ハンマー アークランドサカモト 82928006
SAH-002 足場ハンマー アークランドサカモト 82928006

足場ハンマーSAH-002

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)869
内容量1個注文コード82928006品番SAH-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698
用途
騒音を配慮する環境での足場の組立・解体に
材質
頭:炭素鋼、樹脂 パイプ部:スチールパイプ 内蔵ワイヤー:ステンレス グリップ:PVC
寸法(mm)
315×88×38
色
ブラック/レッド/シルバー
質量(g)
869
仕様
落下防止コード取り付けリングあり,頭部落下防止ワイヤー入り

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする