若獅子
ミニ鉋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
150×53.5×43
150×53.5×43
180×53.5×41
210×53.5×41
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82928155
品番
106015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
小物の平面削りや、面取りのほか、木工の組み立て時の微調整などに
寸法(mm)
150×53.5×43
質量(g)
212
材質
刃:炭素鋼、台:木
色
スチールグレー/ナチュラルウッド
刃幅(mm)
35