曜日別特売
107007 鉋 若獅子 82928487

107007 鉋 若獅子 82928487
107007 鉋 若獅子 82928487
107007 鉋 若獅子 82928487

鉋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃幅(mm)60
内容量1個注文コード82928487品番107007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198
用途
板や角材などの平面仕上げ・木口削り・面取りなどに
寸法(mm)
260×75×70
質量(g)
975
刃幅(mm)
60
材質
刃:炭素鋼、台:木
色
スチールグレー/ナチュラルウッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする