若獅子
鉋
用途
板や角材などの平面仕上げ・木口削り・面取りなどに
材質
刃:炭素鋼、台:木
色
スチールグレー/ナチュラルウッド
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82928487
107007
260×75×70
975
60
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
82928496
107006
260×70×66
888
54
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください